メイン画像
ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
グランドコーナー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62458737
品番
TD196-WH
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
409-7115
色
ホワイト
高さ(mm)
630
奥行(mm)
433
容量(L)
65
間口(mm)
433
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません