RBDC066 2.1A マイクロUSB 車の充電器 ラスタバナナ 62462104

2.1A マイクロUSB 車の充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62462104 品番RBDC066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はマイクロUSBに対応したタブレット・スマートフォン用DC充電器です。
最大出力は2.1Aです。
12V/24Vに対応してます。

適合機種(2017/5月現在)【ドコモ】MO-01J(MONO)、 SO-04H (Xperia X Performance)、 SO-03H (Xperia Z5 Premium)、 SO-02H (Xperia Z5 Compact)、 SO-01H (Xperia Z5) DM-01J (Disney Mobile on docomo)、 SH-02J (AQUOS EVER)、 SH-04H(AQUOS ZETA)、 SH-02H (AQUOS Compact)、 SC-02H (Galaxy S7 edge)、 d-02H(dtab Compact)、 d-01H(dtab)、 d-01G(dtab)、 SO-05G(Xperia Z4 Tablet)、 SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)、 F-04H(arrows Tab)、【au】SOV33 (Xperia X Performance)、 SOV32 (Xperia Z5)、 SOV31 (Xperia Z4)、 SHV38 (AQUOS SERIE mini)、 SHV37 (AQUOS U)、 SHV36 (BASIO2)、 LGV33 (Qua phone PX)、 KYV40(rafre)、 LGT32(Qua tab PZ)、【ソフトバンク】Xperia X Performance、 Xperia Z5、 AQUOS Xx3 mini、 MediaPad T2 Pro ネイビー コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)12/24 最大出力2.1A
注意
※2時間以上連続使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする