RBIQ042 IQOS/glo対応 2.1A車の充電器 ラスタバナナ 62462113

IQOS/glo対応 2.1A車の充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62462113 品番RBIQ042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は加熱式電子タバコIQOS・glo、スマーフォン、タブレットに対応したDC充電器です。
ハイパワー充電の最大出力は2.1Aです。
12V/24Vに対応してます。

適合機種(2017/6月現在)【ドコモ】MO-01J(MONO)、 SO-04H (Xperia X Performance)、 SO-03H (Xperia Z5 Premium)、 SO-02H (Xperia Z5 Compact)、 SO-01H (Xperia Z5)、 DM-01J (Disney Mobile on docomo)、 SH-02J (AQUOS EVER)、 SH-04H(AQUOS ZETA)、 SH-02H (AQUOS Compact)、 SC-02H (Galaxy S7 edge)、 d-02H(dtab Compact)、 d-01H(dtab)、 d-01G(dtab)、 SO-05G(Xperia Z4 Tablet)、 SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)、 F-04H(arrows Tab)、【au】SOV33 (Xperia X Performance)、 SOV32 (Xperia Z5)、 SOV31 (Xperia Z4)、 SHV38 (AQUOS SERIE mini)、 SHV37 (AQUOS U)、 SHV36 (BASIO2)、 LGV33 (Qua phone PX)、 KYV40(rafre)、 LGT32(Qua tab PZ)、【ソフトバンク】XperiaX Performance、 Xperia Z5、 AQUOS Xx3 mini、 MediaPad T2 Pro ホワイト コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)12/24 最大出力2.1A
注意
※2時間以上連続使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする