R10CACL18W01BK ライトニング to Type-C PD対応ケーブル 1m ラスタバナナ 62472148

ライトニング to Type-C PD対応ケーブル 1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62472148 品番R10CACL18W01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はiPhone・iPod・iPadに対応した充電・通信ライトニングUSBケーブル(USB Type-C to Lightning)です。
本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。
安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。
Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器、DC充電器などから充電することが可能です。
パソコンと接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
最大出力は60W(20V/3A)、ケーブル長さは1mです。

適合機種【iPhone】iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、【iPad】iPad (6th generation)、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad (5th generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air 2、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini、iPad (4th generation)、【iPod】iPod touch (6th generation)、iPod touch (5th generation)、iPod nano (7th generation) ブラック ケーブル長(m)1 コネクタType-C/Lightning 取得規格MFi認証 適合用途充電/データ転送
注意
※各機器の充電に対応した充電器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする