GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
WSシリーズ 専用充電池
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62480006
品番
WS-10SB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
WSシリーズヘッドライト専用充電池
本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能
Micro USBケーブルは付属しておりません
適合機種
WS-100H / WS-243HD / WS-343HD
質量(g)
20
電源
リチウムポリマー充電池/3.7V/800mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約46.5×13.0×32.0
電池寿命
充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)
充電時間(時間)
約2.5
電源タイプ
充電式