タイプ02 安全ラック フルハーネス グリーンクロス 62496508 タイプ02 安全ラック フルハーネス グリーンクロス 62496508 タイプ02 安全ラック フルハーネス グリーンクロス 62496508 タイプ02 安全ラック フルハーネス グリーンクロス 62496508

安全ラック フルハーネス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62496508 品番タイプ02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルハーネス、ランヤードを簡単に吊るして置く事ができる専用ラックになります。
すぐにねじれて絡まって装着するのが面倒!そんな難点を解消します。
吊るして保管するだけで次の装着も楽々です。
48.6Φの単管に取り付けるだけで使用できます。

用途フルハーネス、ランヤードの保管や整理整頓に。 質量(g)780 管径(Φmm)48.6(取付単管) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×280×90

商品説明動画

安全ラック フルハーネス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする