LLCバキュームチャージャーバイク用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62542378 品番LVC210A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000

他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。
簡単な操作で短時間作業が可能に。
テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。
操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。
LLC通路の気密点検にも活用可能。

用途エンジン冷却水のLLC交換 仕様LLC注入時間(秒):60 危険物の類別非危険物 到達真空度(MPa)-0.098
関連資料:(0.88MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62542378 LVC210A 60919857 LVC210A LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ 1台 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする