現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07882216/2026/09/06 10:03:11
AV-10024 【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUクリア  不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン 間仕切り用 ターポリン オールビニール 62544600
オールビニール
【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン 間仕切り用 ターポリン
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード62544600
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,160~
特長:クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(60%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。
電設材料/UL-94 5VA相当
自動車用材料/FMVSS302 相当
/鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
注意:※生地を強く束ねたり、曲げたりすると、折れ線(チョークマーク)が入ってしまい線は消えませんので、予めご了承の上取り扱いにはご注意ください。
※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
仕様:ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質:フィルム:PVC、基布:ガラス繊維
幅(mm):400~10090
高さ(mm):400~5000
質量(g/m<sup>2</sup>):336.4
設置場所:屋内・屋外
入数:1枚
特性:防炎・不燃
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,300/税込4,730
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)