LEDダウンライト 白色 DC12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569066 品番MDL60B-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

型式MDL-60B 寸法(mm)Φ70×30 材質(本体)アルミ製、クロームメッキフレーム仕様 質量(g)70 電源(V)DC12 消費電力(W)2.5 レンズ160° 平均演色評価数>80 色温度電球色 6000K 取付穴径(Φmm)54推奨 明るさ(Lm)250 防水保護等級IP54
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62569066 MDL60B-12 65994760 MDL60-12B LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテック 1式 5,398 税込5,938 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする