現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07881260/2026/05/25 08:42:38
- 【オーダー】洗面化粧台 S(エス)シリーズ 間口900mm クリナップ 62585516
クリナップ
【オーダー】洗面化粧台 S(エス)シリーズ 間口900mm
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
8日出荷とは
注文コード62585516
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥169,800~
特長:キレイがつづく、キレイをつくる。
キッチンのアイデアや技術を活かした流レールボールやステンレスキャビネットを洗面化粧台に。
”洗面化粧台のキレイがつづき、使う人のキレイをつくる”をコンセプトに誕生した、「S[エス]」。
美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
高さ(mm):1950/1900
奥行(mm):575
間口(mm):900
関連資料:(1.28MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)