パーティション デスクトップパネル クロスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62600618 品番SPT-DPTC6740BL
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行700mmのデスクの横側に取り付けやすく、正面取付けのパネルとの併用に最適です。
軽量なアルミフレームを採用し、設置や移動もスムーズに行える手軽さが魅力です。
クランプはスライド可能で、取り付け位置を自由に調整でき、さまざまなデスク形状に対応します。
パネル部は押しピン対応で、メモや資料を掲示するボードとしても活用できます。
高さ400mmの設計で、程よく視線を遮りながらも圧迫感のない作業空間を確保できます。

付属品クランプ×2個 材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード) 長さ(mm)クランプ下部:30 厚さ(mm)パネル:22 使用工具手袋 口数1個口 フレーム色シルバー 形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ 組立時間20分 サイズ(mm)六角レンチ:4 アジャスターなし 組立人数1 材質(パネル) キャスターの有無なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする