![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06463179/ | 2026/10/24 00:59:25 |
![]() | ナカダ産業 【オーダー】防球ネット60本37.5mm(グリーン無結) |
|
|
| 用途: | ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます |
|---|---|
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | グリーン |
| 規格: | 440T/60本 |
| 網目: | 角目/無結節 |
| 目合い(mm): | 37.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

