現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06463180/2026/07/04 05:19:03
NB90TK 【オーダー】防球ネット 90本37.5mm目グリーン ナカダ産業 62613689
ナカダ産業
【オーダー】防球ネット 90本37.5mm目グリーン
注文コード62613689
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,800~
用途:ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質:ポリエチレン
:グリーン
規格:440T/90本
網目:角目/無結節
目合い(mm):37.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)