現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06463184/2026/10/05 01:42:11
NBB60TK 【オーダー】防球ネット 60本110mm目グリーン ナカダ産業 62613725
ナカダ産業
【オーダー】防球ネット 60本110mm目グリーン
注文コード62613725
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,492~
用途:体育館間仕切り・バレーネット
材質:ポリエチレン
色:グリーン
規格:440T/60本
網目:角目/無結節
目合い(mm):110
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)