現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06463190/2026/07/03 00:44:05
NG80TK 【オーダー】ゴルフネット80本25mm目ブラック無結 ナカダ産業 62613768
ナカダ産業
【オーダー】ゴルフネット80本25mm目ブラック無結
注文コード62613768
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,646~
用途:ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質:ポリエチレン
:
規格:220T/80本
網目:角目/無結節
目合い(mm):25
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)