![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06463192/ | 2026/08/03 23:56:30 |
![]() | ナカダ産業 【オーダー】ゴルフポリエステル5本25mm目グリーン・グレー・白ラッセル |
|
|
| 用途: | ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます |
|---|---|
| 材質: | ポリエステル |
| 規格: | 2200T/5本 |
| 網目: | 角目/ラッセル |
| 目合い(mm): | 25 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |