現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06463194/2026/09/10 19:42:25
NBH5TK 【オーダー】防犯ネットポリエステル5本25mm(グリーン・グレー・白) ナカダ産業 62613829
ナカダ産業
【オーダー】防犯ネットポリエステル5本25mm(グリーン・グレー・白)
注文コード62613829
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,769~
用途:プライバシーを確保したい場所や、閉店後の店舗・カウンターなどに間仕切りとして使用できます
仕様:日本防炎協会認定品
材質:ポリエステル
規格:2200T/36本
網目:角目/無結節
目合い(mm):25
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)