![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07881238/ | 2026/10/04 12:47:11 |
![]() | AICA(アイカ工業) 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み2.5mm |
|
|
| 特長: | アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。 |
|---|---|
| 用途: | クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に |
| 注意: | ※モニター表示と実物の色は異なる場合があります。同じ品番でも、微妙に色味が異なる場合があります。本製品の木目は、原板の長さ方向に沿っています。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 長さ(mm): | 50~1800 |
| 幅(mm): | 50~900 |
| 厚さ(mm): | 2.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 新潟県 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,630/税込¥6,193 |
| 新潟県 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 新潟県 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 新潟県 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,490/税込¥50,039 |
| 新潟県 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 長野県 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,480/税込¥4,928 |
| 長野県 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 長野県 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 長野県 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,930/税込¥34,023 |
| 長野県 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,140/税込¥6,754 |
| 北海道地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,350/税込¥11,385 |
| 北海道地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,110/税込¥24,321 |
| 北海道地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥40,380/税込¥44,418 |
| 北海道地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥99,540/税込¥109,494 |
| 北海道地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,860/税込¥5,346 |
| 東北地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 東北地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,100/税込¥17,710 |
| 東北地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 東北地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥70,540/税込¥77,594 |
| 東北地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 関東地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,240/税込¥5,764 |
| 関東地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,100/税込¥11,110 |
| 関東地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関東地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥41,400/税込¥45,540 |
| 関東地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 北陸地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,480/税込¥4,928 |
| 北陸地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 北陸地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 北陸地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,930/税込¥34,023 |
| 北陸地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 中部地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,480/税込¥4,928 |
| 中部地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 中部地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 中部地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,930/税込¥34,023 |
| 中部地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 関西地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,240/税込¥5,764 |
| 関西地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,100/税込¥11,110 |
| 関西地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関西地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥41,400/税込¥45,540 |
| 関西地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 中国地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,630/税込¥6,193 |
| 中国地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 中国地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 中国地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,490/税込¥50,039 |
| 中国地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 四国地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,630/税込¥6,193 |
| 四国地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 四国地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 四国地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,490/税込¥50,039 |
| 四国地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,860/税込¥5,346 |
| 九州地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 九州地方 | 数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,100/税込¥17,710 |
| 九州地方 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 九州地方 | 数量101~249までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥70,540/税込¥77,594 |
| 九州地方 | 数量250以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

