現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07881239/2026/06/24 02:11:51
PEPW4.0 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業) 62631786
AICA(アイカ工業)
【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm
注文コード62631786
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥160~
特長:アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途:クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に
注意:※モニター表示と実物の色は異なる場合があります。同じ品番でも、微妙に色味が異なる場合があります。本製品の木目は、原板の長さ方向に沿っています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
長さ(mm):50~2200
幅(mm):50~1200
厚さ(mm):4
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
新潟県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
新潟県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
新潟県数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
新潟県数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
新潟県数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
長野県数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
長野県数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
長野県数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
長野県数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
長野県数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)7,540/税込8,294
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)17,380/税込19,118
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)34,500/税込37,950
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)58,140/税込63,954
北海道地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)152,060/税込167,266
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
東北地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,910/税込14,201
東北地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
東北地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
東北地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
東北地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,220/税込4,642
関東地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
関東地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関東地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)24,670/税込27,137
関東地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関東地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
北陸地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
北陸地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
北陸地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
北陸地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
北陸地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
中部地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
中部地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
中部地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
中部地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
中部地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,220/税込4,642
関西地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
関西地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関西地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)24,670/税込27,137
関西地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関西地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
中国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
中国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
中国地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
中国地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
中国地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
四国地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
四国地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
四国地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
四国地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
四国地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
九州地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,910/税込14,201
九州地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
九州地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
九州地方数量41~100までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
九州地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)