日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
A6メモ FOB A罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62646861
品番
EW03A6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
硬いPPシートの表紙が特徴
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:105×157、本文:105×148
枚数
80
罫
無地
製本
Wリング