※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NUD500 工場扇用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス 62672454 NUD500 工場扇用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス 62672454

工場扇用フィルター 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) トラスコ品番137-2677 注文コード62672454 品番NUD500
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。

用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。 トラスコ品番137-2677 厚さ(mm)2 質量(kg)1 耐熱温度(℃)80 取付可能寸法(mm)〜Φ500(ファンガード外径) 捕集効率(%)27.6 初期圧力損失(Pa)9 ろ過風速(m/s)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする