アイマーク
アイマークの ヘラ/盛板/コテ
アイマークの スキージー・スムーサー
スキージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62674615
品番
AISQGE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途
塗装用に。
トラスコ品番
149-5063
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ポリプロピレン、フェルト
色
本体:ブルー フェルト:ワインレッド
質量(g)
17
縦(mm)
76
横(mm)
100