スマホストラップ 手首 ハンド シリコンハンド(ダイヤカット) ストラップシート付 携帯ストラップ &me

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード62686805 品番P-STHSIDBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるダイヤカットデザインが施された、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。
柔らかく肌触りのよいシリコン素材と、落ち着いたカラーとゴールドの金具で、フォーマルなスタイルにも合わせやすいデザイン。
ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが付属しているので、お使いのスマホケースにストラップホールがなくても使用できます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。

高級感のあるダイヤカットデザインが施された、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。

手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。

スマートフォンの操作時や、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。

落ち着いたカラーとゴールドの金具で、フォーマルなスタイルにも合わせやすいデザインです。

柔らかく肌触りのよいシリコン素材を採用しています。

ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。

ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが2枚付属しています。

ストラップホールシートは簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。

ストラップホールシートを装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。

ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。

ストラップホールシートはハンドストラップ本体と同じカラーを採用し、統一感があるデザインです。

耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。

ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。
シリコン製のケースには使用しないでください。

ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。
ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ハンドストラップ、ストラップホールシート(1口タイプ)2枚 材質シリコン、亜鉛合金、ポリエステル ブラック 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドストラップ:約92×10×92、ストラップホールシート:65×0.6×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする