※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSX445R12506EA 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710447 WSX445R12506EA 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710447 WSX445R12506EA 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710447 WSX445R12506EA 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710447

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数6 仕様最大切削径DCX(mm):137.9 注文コード62710447 品番WSX445R12506EA
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は刃数・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 仕様最大切削径DCX(mm):137.9 刃数6 質量(kg)3.2 タイプ標準形 勝手右勝手 切込み角度(°)45 ボルト穴径(Φmm)30 寸法L8(mm)10 キー溝幅(mm)15.9 切削径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 取付穴深さ(mm)36 機能長さ(mm)63 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10 フランジ径(Φmm)80 取付けボルト座厚さ(mm)19.3 取付けボルト座径(mm)Φ56 接続径(Φmm)38.1
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが80〜315のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする