55V型4Kエントリー液晶ディスプレイ 55V型/3840×2160/HDMI、ミニD-sub15ピン/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62722767 品番TH-55EQ2J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする