UVR1H470M 85℃品 電解コンデンサ ニチコン 62724436

ニチコン

85℃品 電解コンデンサ 静電容量 47μF、定格電圧 50V UVR1H470M、1袋(20個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード62724436 品番UVR1H470M
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥538
販売価格(税別)
489

ニチコン85℃品アルミ電解コンデンサの標準品VRシリーズ、50V 47μF。
民生機器用標準品。

静電容量47μF 定格電圧(V)50 仕様損失角の正接(tanδ):0.12 種類電解コンデンサ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.3×11 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令10物質対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40〜+85
注意
※1000μFを超えるものについては、1000μFを増すごとに0.02を加えた値とする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする