愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本(2.5kg)
太さ(mm)
約1.4
注文コード
62731148
品番
20/30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
太さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です
PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です
漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途
刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸
仕様
左3ツ撚
質量(kg)
2.5(1巻)
色
ライトグリーン/白
長さ(m)
約2500
規格
20/30格
太さ(mm)
約1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
撚糸
注意
※製造上、途中につなぎがある場合がございます
※多少色目に違いがある場合がございますが、混合比率は一定です