商品画像

ATU-50K8Z あんこう鍋うどんセット 関とら本店 62733871 ATU-50K8Z あんこう鍋うどんセット 関とら本店 62733871 ATU-50K8Z あんこう鍋うどんセット 関とら本店 62733871 ATU-50K8Z あんこう鍋うどんセット 関とら本店 62733871

あんこう鍋うどんセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733871 品番ATU-50K8Z
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

下関漁港に揚がったあんこうを豪快に鍋用にしました。あんこう風味のあんこうつみれもセットにしておりますので、備え付けのだし・合わせみそでお好みの味に仕上げてお楽しみください。〆はあんこうとみそのスープにぴったりなうどんをセットにしました。

種別水産加工品 区分冷凍 内容あんこう350g、あんこうつみれ60g、冷凍うどん180g、彦島みそ200g、鍋だし55g 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする