イワツキ
イワツキの ガーゼ
尺角ガーゼ(三角折)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
注文コード
62749392
品番
002-023450
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
三角折
材質
綿
サイズ
5号
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器