アルミディスクハンドル 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)80 タイプ【追加工】角穴 仕様グリップ取付穴付 注文コード62755869 品番HDA-80-ASC8
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法D・タイプ・仕様など420種類から選べます 他の種類を見る

・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト 仕様グリップ取付穴付 材質アルミニウム製 軸穴種別【追加工】□8(H11) 質量(g)125 タイプ【追加工】角穴 ピッチ(mm)【M並目】1 寸法L(mm)21 寸法d(mm)26 寸法A(mm)13.5 寸法D(mm)80 寸法E(mm)15 寸法P(mm)33.5 寸法s(mm)17.5 H(mm)31 ねじの呼び【M並目】M6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする