用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ
仕様グリップ取付穴付
材質スティール製
軸穴種別【追加工】16(H8)
質量(g)1410
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1.25
寸法L(mm)32
寸法H(mm)46
寸法d(mm)35
寸法A(mm)18
寸法D(mm)150
寸法P(mm)61
寸法s(mm)28
スポーク数3
セットスクリュー【追加工】付属
ねじの呼び【M並目】M8
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 5×5
押しネジ穴M6、(1カ所)