DKN602 送風定温恒温器 ヤマト科学 62774435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKN602 送風定温恒温器 ヤマト科学 62774435 DKN602 送風定温恒温器 ヤマト科学 62774435 DKN602 送風定温恒温器 ヤマト科学 62774435
ヤマト科学

送風定温恒温器 150L、DKN602、1台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 内容積(L)150 電源(V)単相100 注文コード62774435 品番DKN602
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥273,900
販売価格(税別)
249,000
この商品は内容積・電源4種類から選べます 他の種類を見る

プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です。
自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。
内容量27Lタイプです。

用途乾燥や温度試験など幅広い用途に最適 トラスコ品番466-3284 質量(kg)65 使用温度範囲(℃)室温+10〜250 電源(V)単相100 内容積(L)150 安全装置自己診断機能、キーロック機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカー 本体寸法(mm)奥行651 本体寸法(mm)高さ870 本体寸法(mm)幅710 有効内寸法(幅×奥行)(mm)600×500 有効内寸法・高さ(mm)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする