曜日別特売
MY-V230231S/W AHTN 直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 62779508

直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62779508品番MY-V230231S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,600
定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU23023W AHTN消費電力(W)21.4定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.8光束(Lm)2800LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62779508MY-V230231S/W AHTN20110137MY-V230431S/W AHTNMY-V230231S/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機 20110137LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機1組
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする