曜日別特売

直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62779526品番MY-V230231S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU23023L AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)21.4平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)123.8LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)定格光束(Lm)2650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする