三菱電機
直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
62779553
品番
MY-V215231S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,600
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU21523W AHTN
消費電力(W)
11.2
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光束(Lm)
1400
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
1600
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62779553
MY-V215231S/W AHTN
18857451
MY-V215431S/WAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付
三菱電機
1セット
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)