曜日別特売
MY-V215231S/WW AHTN 直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 62779562

直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62779562品番MY-V215231S/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,600
定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU21523WW AHTN消費電力(W)11.2定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.4光束(Lm)1360LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)1600明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62779562MY-V215231S/WW AHTN18857469MY-V215431S/WWAHTNMY-V215231S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18857469LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY-V215231S/WW AHTN 直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 1セット 三菱電機 【通販モノタロウ】