三菱電機
直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
62779596
品番
MY-V208231S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
5.8
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
800
明るさ
FLR20形×1灯器具 相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109(1/2)
定格光束(Lm)
800