三菱電機
直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
62779614
品番
MY-V208231S/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,600
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU20823WW AHTN
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.6
光束(Lm)
700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
800
明るさ
FLR20形×1灯器具 相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62779614
MY-V208231S/WW AHTN
18857365
MY-V208431S/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付
三菱電機
1セット
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62779614
MY-V208231S/WW AHTN
20109026
MY-V208431S/WW AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ
三菱電機
1組
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)