定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU23023D AHZ消費電力(W)21.4定格初期照度補正付連続調光5~100%色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)141.1平均消費電力(W)19.3光束(Lm)3020LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85