定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU21523L AHZ消費電力(W)11.2定格初期照度補正付連続調光5~100%色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)117.8平均消費電力(W)10.1光束(Lm)1320LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)1600明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85