ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)29 ライトグレー×ホワイト 注文コード62786028 品番F1GA210105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など33種類から選べます 他の種類を見る

ベルトタイプ
足が喜ぶ、この軽さ
ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定
クッション性が高く、耐滑性に優れたソール
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上
シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット ライトグレー×ホワイト サイズ(cm)29 機能軽量/クッション性/通気性 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)ゴム底 アズワン品番65-1999-29 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ALMIGHTY LSU (オールマイティ LSU) 商品PV
ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1人が参考にしています。
滑りにくいワークシューズのスゴさとは - 実験してみた -

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62786003
2023-09-18
用途:
シーリング工事
建設業・工事業

まず履き心地が良く疲れにくいです。
あとソールのクッションが柔らかく衝撃を吸収してくれます。
かなり気にいっております。

1人が参考にしています
対象商品:
62785967
2021-10-15
用途:
装置作業(機械トレーニング)における安全シューズの利用
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 様 (製造業)

靴が軽量で通気性も良い。また,マジックテープにより足の固定も抜群で動きやすい。さすがに安全靴のつま先部分は足指が蒸れるのは,致し方ない。それ以外は,良い靴です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする