10101297 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787979 10101297 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787979 10101297 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787979

火造りカスガイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62787979 品番 10101297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。

質量(g)301 材質 表面処理無し 規格13×240 寸法d(mm)太さ:13 幅L(mm)240 足長H(mm)63 トラスコ品番195-3422 アズワン品番64-8327-35
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
チェンソー使用時の木材固定用として
社会福祉法人心友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

このサイズのカスガイは、店頭では売っていないので助かります。
また、価格も思いのほか安く、製品も問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする