ARH-20 青森県産 漁師のほたてフライ ノーブランド 62790300 ARH-20 青森県産 漁師のほたてフライ ノーブランド 62790300 ARH-20 青森県産 漁師のほたてフライ ノーブランド 62790300

青森県産 漁師のほたてフライ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790300 品番ARH-20
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)

本場、青森県陸奥湾で獲れたほたてが一粒丸ごと入っています。衣のサクサク感とジューシーなほたての旨みが楽しめます。

種別調理加工品 区分冷凍 内容合計400g(20粒) 包装形態包装不可 賞味期限720 アレルギー乳,小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする