現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07882235/2026/09/28 13:45:44
- 【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2 マルヤス機械 62803609
標準原動タイプ
マルヤス機械
【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2
注文コード62803609
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥96,000~
特長:スタンダードタイプのベルトコンベヤ。
コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、
食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。
原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、
使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
用途:小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。
注意:※ 脚は付属していません。別売りの脚(HA1脚など)をご購入いただくか、装置等への固定をしてご使用ください。
※ ベルト幅と機長の選択が可能となっていますが、機長(cm)×10÷ベルト幅(mm)≧1.5 となるようにそれぞれのサイズをご指定ください。
※ ベルト速度と搬送質量については、速度表と搬送質量表をご参考の上、選定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
径(Φmm):テールローラ:27.2
材質(ベルト):ポリウレタン
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)