サイドバーロックトライ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809486 品番 C-187-S-1 鍵違い W/2
販売価格(税込) ¥1,437
販売価格(税別)
1,306

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

用途アミューズメント機器・計測器・レジスター 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数700通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TF1871 タキゲンコード23860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする