八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の バケツ
ニュー朝顔バケツ 8L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62812885
品番
34019
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
計量メモリ付です。
材質
つる/鉄
材質(本体)
PP
質量(g)
275
容量(L)
8
直径×高さ(cm)
30×22