9991002001 二酸化炭素チェッカー フジテックス 62829577

9991002001 二酸化炭素チェッカー フジテックス 62829577 9991002001 二酸化炭素チェッカー フジテックス 62829577

二酸化炭素チェッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

換気対策で重要な2大要素(二酸化炭素・湿度)が手軽にチェックできる!
「数値と色で換気のタイミングがわかります。」

用途CO2濃度の測定 、CO2モニター、CO2センサーとして 本体寸法(mm)70×90×40 入力電圧(V)DC5(USB給電) 測定ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)(CO2濃度)400〜5000 湿度測定範囲(%RH)0〜99
注意
※充電機能はありません。
※使用前に破損・ひび割れがないかご確認ください。万一破損・ひび割れがあった場合は危険ですので使用しないでください。
※お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。
※製品本体が高温になるなどの現象が現れた場合は、すぐに電源を切り、ご使用を中止してください。
※本製品は防水加工されておりませんので、水のかからない場所でご使用ください。
※製品本体の給電にはUSB変換ACアダプター(別売)を使用してください。
※製品本体は5Vを超える電圧の電源に接続しないでください。
※USB電源の誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。下記に注意してください。
※USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ず先端のプラグを持って抜いてください。
※濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。
※USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。
※USBケーブルを手や指、首などに巻き付けないでください。
※USBケーブルの上に重いものを置かないでください。
※湿度が高い場所や、ほこりの多い所は避けてください。
※周囲の温度が0〜40°Cの範囲内で、かつ温度変動の少ない場所を選んで使用してください。
※窓際や直射日光の当たる場所は避けてください。
※振動の少ない場所に取り付けてください。
※機器は精密な構造ですので、落としたり、叩いたり、過度な衝撃を与えないでください。
※有機溶剤や油分を含む環境での使用は避けてください。
※水しぶきや水滴のかかる場所、湿度の高い場所、結露のある壁面は避けてください。
※本体側面の通気口が塞がるような設置環境は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-27
用途:
部屋の換気チェック
国立大学法人大阪大学 様

この製品では、二酸化炭素濃度は測定できない。マニュアル通り自動較正を行った後、470 - 2200 ppmの範囲で試験をしたが、表示は420-500 ppmのまま。ただし、息を吹きかけると表示は5000 ppmの上限値に達するので、あたかも二酸化炭素を検知しているかのように見える。しかし、アルコール雰囲気にさらしても表示は上限値の5000 ppmに達するので、二酸化炭素以外のものを検知して表示している。同じ機種2台で試験したが、同じ結果。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする