アイガーマルチブレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)32 注文コード62831398 品番EGMB-1
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は刃幅など9種類から選べます 他の種類を見る

納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。
OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。
全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。

材質(本体)バイメタル 刃長(mm)40 対応材質木材、プラスチック、軟金属(アルミ・銅など) 本体寸法(mm)94×32 刃幅(mm)32 ブレードOIS、STARLOCK 適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
注意
※使用上の注意をよく読んだうえでご使用ください。
※ボッシュのスターロックをご使用の際は、丸リングをご使用ください。
※一部製品との互換性がないものがありますので、その際は指定のアダプターを取り付けるなどして対応してください。

商品説明動画

各メーカー規格、機種に対応!マルチツール用マルチブレード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする