印刷プレビュー
ポリマーギヤ

巻取り式安全帯 1ウェイリールRTシリーズ

RT-S51S 巻取り式安全帯 1ウェイリールRTシリーズ ポリマーギヤ 62838937
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
62838937
品番
RT-S51S
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
ワンタッチ巻取り式で、ロープが邪魔にならず、軽量・薄型で気にならない高級堅牢型。
材質
(バックル・フック)スチール
摘要
巻取式
質量(g)
895
ベルト色
ブラック
機能
ショックアブソーバ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
18
ランヤード(有効長)(mm)
1650
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
タイプ
ボタン巻取り式
種類
胴ベルト型
フック口開き(mm)
50
収納ケース
(フック)袋
バックル
スチール
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
18×1.7
ランヤード(長さ)(mm)
1650

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
62838937
RT-S51S
46910466
RTNHJ-S51S-BL
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ ポリマーギヤ 巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ
ポリマーギヤ 1個
¥9,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 現場作業時

安価で機能がすべて整っているので、今後も購入予定です。

これは注文コード62838937についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 高所作業

黄色にしたが、間違えも起きにくいし、雑多に置いた中でもすぐ見つかるしで良い。ランヤードもリールも邪魔にならない。

これは注文コード37327306についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。