SUN41-21 織ゴムソフト 1m 白 サンコッコー 62878419 SUN41-21 織ゴムソフト 1m 白 サンコッコー 62878419 SUN41-21 織ゴムソフト 1m 白 サンコッコー 62878419 SUN41-21 織ゴムソフト 1m 白 サンコッコー 62878419 SUN41-21 織ゴムソフト 1m 白 サンコッコー 62878419

織ゴムソフト 1m 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25mm×1m) 注文コード 62878419 品番 SUN41-21
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

仕上がり感で選べる、ソフトとハード2種類の織ゴム。
ソフトは、やわらかいフィット感。ストレッチインベルとしてご使用いただけます。
スリムで軽く、お洗濯の乾きが早い。
ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。
エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。

材質ポリエステル・ポリウレタン 幅(mm)約25 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする